Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 03-550-BL Liikennekartiokyltti, musta/oranssi, vain reunateksti, 12 1/2 tuumaa x 5/16 tuumaa koko | CH6HJT 489N85

GRAINGER 03-550-BL Liikennekartiokyltti, musta/oranssi, vain reunateksti, 12 1/2 tuumaa x 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6HJT Malli: 03-550-BLRistiviite: 489N85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikennemerkki
VäriMusta / oranssi
Korkeus10 1 / 2 "
Pituus12 1 / 2 "
MateriaaliABS Plastic
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
GRAINGER 03-550-DNE Liikennekartiokyltti, musta/oranssi, Älä syötä tekstiä, 12 1/2 tuumaa x 5/16 tuumaa koko | CH6HJU 489N90 03-550-DNEMusta / oranssi12 1 / 2 "5 / 16 "€26.80
GRAINGER 03-550-NP Liikennekartiokyltti, Valkoinen, Pysäköintikiellon symboli, 12 3/4 tuumaa x 1/16 tuumaa Koko | CH6HJV 2KCV5 03-550-NPValkoinen12 3 / 4 "1 / 16 "€25.53
GRAINGER 03-550-R Liikennekartiokyltti, musta/oranssi, Reserved Legend, 12 1/2 tuumaa x 5/16 tuumaa koko | CH6HJW 489N84 03-550-RMusta / oranssi12 1 / 2 "5 / 16 "€21.28
GRAINGER 03-550-S Liikennekartiokyltti, oranssi, hitaan liikenteen selite, 12 3/4 tuumaa x 1/16 tuumaa koko | CH6HJX 2KCV6 03-550-SOranssi12 3 / 4 "1 / 16 "€26.91
GRAINGER 03-550-SLT Liikennekartiokyltti, ABS-muovi, 10 3/8 tuuman korkeus, 12 3/4 tuuman pituus, musta/oranssi, hidas | CQ7QXB 489N95 03-550-SLT---€26.91
GRAINGER 03-550-MW Liikennekartiokyltti, ABS-muovi, 10 3/8 tuuman korkeus, 12 3/4 tuuman pituus, oranssi | CQ7QXC 6FGL2 03-550-MW---€26.91
GRAINGER 03-550-DNEG Liikennekartiokyltti, ABS-muovi, 10 3/8 tuuman korkeus, 12 3/4 tuuman pituus, oranssi | CQ7QXD 2GWJ7 03-550-DNEG---€26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 03-550-BL Liikennekartiokyltti, musta/oranssi, vain reunateksti, 12 1/2 tuumaa x 5/16 tuumaa
€21.58 / yksikkö