Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 000-1H Tulppa 18mm Kumi Musta Pk 100 | AF6GHC 16UC46

GRAINGER 000-1H tulppa 18 mm kumi musta Pk 100

Varastossa
Tuote: AF6GHC Malli: 000-1HRistiviite: 16UC46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliKumi
Kaulakoko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1958
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016931010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 000-004 Tulppa 18mm Kumi Musta Pk 181 | AF6GHB 16UC45 000-004181€32.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 000-1H tulppa 18 mm kumi musta Pk 100
€19.04 /pakkaus