Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 000-004 Tulppa 18mm Kumi Musta Pk 181 | AF6GHB 16UC45

GRAINGER 000-004 Tulppa 18mm Kumi Musta Pk 181

Varastossa
Tuote: AF6GHB Malli: 000-004Ristiviite: 16UC45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliKumi
Kaulakoko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016931010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 000-1H Tulppa 18mm Kumi Musta Pk 100 | AF6GHC 16UC46 000-1H100€19.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 000-004 Tulppa 18mm Kumi Musta Pk 181
€32.88 /pakkaus