Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD519 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.019 tuumaa | AG9RTG 21YT06

GRACO XHD519 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.019 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTG Malli: XHD519Ristiviite: 21YT06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko10 "- 12"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO 286619 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko .019 | AB4ZFR 20L040 286619Musta4050 psi12 - 14 "€57.13
GRACO XHD419 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.019 tuumaa | AB6MJK 21YT05 XHD419Harmaa7250 psi8 "- 10"€112.43
GRACO LL5319 Ruiskutussuutin Medium Film AC3UBD 2WCW1 LL5319Keltainen4050 psi4"€64.73
GRACO XHD219 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.019 tuumaa | AG9RUJ 21YT62 XHD219Harmaa7250 psi4 "- 6"€112.43
GRACO XHD319 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.019 tuumaa | AG9RUK 21YT63 XHD319Harmaa7250 psi6 "- 8"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD519 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.019 tuumaa
€109.95 / yksikkö