Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD429 Airless -ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.029 tuumaa | AG9RTQ 21YT24

GRACO XHD429 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.029 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTQ Malli: XHD429Ristiviite: 21YT24

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€115.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.029 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD229 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.029 tuumaa | AG9RTP 21YT22 XHD2294 "- 6"€109.91
GRACO XHD529 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.029 tuumaa | AG9RTR 21YT25 XHD52910 "- 12"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD429 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.029 tuumaa
€115.92 / yksikkö