Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO FFLP310 FFLP -ilmaton ruiskupistoolikärki, 6 tuuman - 8 tuuman kuvion koko, 7/8 tuuman kierrekoko | CD2FTV 53JT76

GRACO FFLP310 FFLP ilmaton ruiskupistoolin kärki, kuviokoko 6–8 tuumaa, kierrekoko 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2FTV Malli: FFLP310Ristiviite: 53JT76
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
€76.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFFLP-ilmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriVihreä
Max. Työpaine3600 psi
Kuvion koko6 "- 8"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoVihjeiden kokoHinta
GRACO FFLP210 FFLP -ilmaton ruiskupistoolikärki, 4 - 6 tuuman kuvion koko, 7/8 tuuman kierrekoko | CD2FTU 53JT75 FFLP2104 "- 6"0.01 "€77.88
GRACO FFLP410 FFLP -ilmaton ruiskutuspistoolin kärki, 8 tuuman - 10 tuuman kuvion koko, 7/8 tuuman kierrekoko | CD2FTW 53JT77 FFLP4108 "- 10"0.01 "€75.30
GRACO FFLP212 FFLP -ilmaton ruiskupistoolikärki, 4 - 6 tuuman kuvion koko, 7/8 tuuman kierrekoko | CD2FTX 53JT80 FFLP2124 "- 6"0.012 "€75.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO FFLP310 FFLP ilmaton ruiskupistoolin kärki, kuviokoko 6–8 tuumaa, kierrekoko 7/8 tuumaa
€76.23 / yksikkö