Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 24F039 -kannettava suihkupistoolin kärjen suodatin Pk3 | AF7MUT 21YR48

GRACO 24F039 Kädessä pidettävän ruiskupistoolin kärjen suodatin Pk3

Varastossa
Tuote: AF7MUT Malli: 24F039Ristiviite: 21YR48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä ruiskutuspistoolin kärjen suodatin
verkko60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421290065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kärjen kokojen kanssa (0.017 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRACO 24F641 Käsikäyttöinen ruiskutuspistoolin kärjen suodatin Pk3 | AF7MUU 21YR49 24F641€33.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 24F039 Kädessä pidettävän ruiskupistoolin kärjen suodatin Pk3
€34.81 / yksikkö