Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 246437 Ilmaton kärkisuoja 11/16 tuumaa | AC3UBT 2WCY1

GRACO 246437 Airless kärjen suojus 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UBT Malli: 246437Ristiviite: 2WCY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskupistoolin suojus
Värisininen
Kierteen koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
GRACO 246215 Ilmaton kärkisuoja 7/8 tuumaa | AC3UBR 2WCX9 2462157 / 8 "€47.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 246437 Airless kärjen suojus 11/16 tuumaa
€46.78 / yksikkö