GPIMETERS PRO35-115PO/QM40G8N Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4 | CP6PTR 56FK40

GPI PRO35-115PO/QM40G8N Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4

Varastossa
Tuote: CP6PTR Malli: PRO35-115PO/QM40G8NRistiviite: 56FK40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,927.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI PRO35-115PO/QM40G8N Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4
€2,927.78 / yksikkö