GPIMETERS G20-012MD Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 14 jalkaa letkun pituus, alumiinivalu, manuaalinen, 3/8 | CP6PTY 56LU63

GPI G20-012MD polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 14 jalkaa letkun pituus, alumiinivalu, manuaalinen, 3/8

Varastossa
Tuote: CP6PTY Malli: G20-012MDRistiviite: 56LU63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,003.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.805
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI G20-012MD polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 14 jalkaa letkun pituus, alumiinivalu, manuaalinen, 3/8
€1,003.71 / yksikkö