GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D3 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 46 jalkaa | AE4YAD 5NXU8

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D3 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 46 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4YAD Malli: WS5032D3Ristiviite: 5NXU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,234.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria16.4
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija15.5 "
Vapauta NPT3"
Vastuuvapauden koko3 "- NPT
GPM vettä @ 20 Ft. pää435
GPM vettä @ 25 Ft. pää400
GPM vettä @ 30 Ft. pää360
GPM vettä @ 40 Ft. pää280
GPM vettä @ 50 Ft. pää170
GPM vettä @ 60 Ft. pää60
Korkeus27 13 / 21 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2.5 "
Maks. Pää64 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Pois päältäN / A "
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaali300 Ruostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaGPM vettä @ 15 Ft. pääMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteGPM vettä @ 20 Ft. pääHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034D3 Upotettava jätevesipumppu 2 hv 460v 35 jalkaa | AE4YAB 5NXU6 WS2034D341 ft.53203-vaiheinen3Ei460280€5,320.81
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D3 Upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 46 jalkaa | AE4YAC 5NXU7 WS2012D341 ft.15320Kondensaattorin käynnistys1Kyllä230280€5,694.50
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1534D3 Upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 460v 46 jalkaa | AE4YAE 5NXU9 WS1534D338 ft.52603-vaiheinen3Ei460210€5,199.78
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D3 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 230v 54 jalkaa | AE4YAF 5NXV0 WS3032D354 ft.123903-vaiheinen3Ei230350€5,979.13
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032D3 Upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 35 jalkaa | AE4YAG 5NXV1 WS2032D344 ft.103203-vaiheinen3Ei230280€5,320.81
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532D3 Upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 230v 30 jalkaa | AE4YAH 5NXV2 WS1532D338 ft.102603-vaiheinen3Ei230210€5,199.78
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3038D3 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 200v 65 jalkaa | AE4YBJ 5NXX6 WS3038D354 ft.15.23903-vaiheinen3Ei200350€6,047.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D3 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 46 jalkaa
€6,234.27 / yksikkö