GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 Keskipakopumppu 3 hv | AB2NYB 1N435

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 Pump Keskipakopumppu 3 Hv

Varastossa
Tuote: AB2NYB Malli: GT303Ristiviite: 1N435

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,533.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria9.6-9.4/4.7
Paras hyötysuhde GPM @ Head70 @ 102 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-100 GPM @ 122-65 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI110
GPM @ 15 PSI109
GPM @ 20 PSI105
GPM @ 25 PSI100
GPM @ 30 PSI92
GPM @ 35 PSI85
GPM @ 40 PSI73
GPM @ 45 PSI65
GPM @ 50 PSI46
GPM vettä @ 2 Ft. pää140
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine25 PSI
Pituus21.187 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Pää129 ft.
Max. Paine56 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kiertoTOP
RPM3500
RuuvimateriaaliTeräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiMekaaninen akseli
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku129 Ft.
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, Noryl, Lexan, hiili, keramiikka ja Buna
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.33
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 Pump Keskipakopumppu 3 Hv
€2,533.56 / yksikkö