GOULDS WATER TECHNOLOGY GT30 -pumppu keskipakopumppu 3 hv AB2NYC 1N436

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT30 Pump Keskipakopumppu 3 Hv

Varastossa
Tuote: AB2NYC Malli: GT30Ristiviite: 1N436

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,427.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria13.3
Paras hyötysuhde GPM @ Head70 @ 102 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-100 GPM @ 122-65 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI110
GPM @ 15 PSI109
GPM @ 20 PSI105
GPM @ 25 PSI100
GPM @ 30 PSI92
GPM @ 35 PSI85
GPM @ 40 PSI73
GPM @ 45 PSI65
GPM @ 50 PSI46
GPM vettä @ 2 Ft. pää140
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine25 PSI
Pituus21 11 / 32 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Pää129 ft.
Max. Paine56 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kiertoTOP
RPM3500
RuuvimateriaaliTeräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiMekaaninen akseli
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku129 Ft.
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, Noryl, Lexan, hiili, keramiikka ja Buna
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT30 Pump Keskipakopumppu 3 Hv
€2,427.39 / yksikkö