GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1K9C0 Centrifugal Pump, 7 1/2 hp, 230/460VAC, 225 ft | CR3BMR 49UU66

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1K9C0 Centrifugal Pump, 7 1/2 hp, 230/460VAC, 225 ft

Varastossa
Tuote: CR3BMR Malli: 9BF1K9C0Ristiviite: 49UU66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,431.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1K9C0 Centrifugal Pump, 7 1/2 hp, 230/460VAC, 225 ft
€5,431.95 / yksikkö