GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQE -vahvistinpumppu, 3-vaiheinen, maks. 147 Psi. Paine, 1-1 / 4 tuuman NPT-tuloaukon koko | CD3XHW 52XF09

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQE Booster-pumppu, 3-vaihe, 147 Psi Max. Paine, 1-1/4 tuuman NPT-tulon koko

Varastossa
Tuote: CD3XHW Malli: 5HM04N11T6PBQERistiviite: 52XF09

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,440.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Viraston vaatimustenmukaisuuscURus
Ampeeria4.8
KoteloRuostumaton teräs
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaali316L Stainless Steel
Sisääntulon koko1-1 / 4 "NPT
Pituus14 37 / 64 "
Moottorin kierrosluku3500
Poistoaukon koko1 "NPT
Vaihe3
Pumpun tyyppiBooster Pump
Jännite208-240/480 VAC
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPSisääntulon kokoPituusHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE -lisäpumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaiheinen, 147 Psi Max. Paine | CD3HMP 52XF08 3HM05N07T6PBQE3.611 "NPT13 25 / 32 "€2,321.73
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE tehostuspumppu, 3-vaihe, 147 Psi Max. Paine, 1-1/4 tuuman NPT:n tuloaukon koko | CD3XBH 52XF10 5HM05N15T6PBQE6.821-1 / 4 "NPT17 59 / 64 "€2,693.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQE Booster-pumppu, 3-vaihe, 147 Psi Max. Paine, 1-1/4 tuuman NPT-tulon koko
€2,440.83 / yksikkö