GOULDS-VESITEKNIIKKA 5BF1NBA0 240/460 VAC Suora keskipakoinen suurvirtauspumppu, 3-vaiheinen, 2 tuuman NPT-tuloaukko | CD2MXZ 429H98

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC suora keskipakopumppu, 3-vaiheinen, 2 tuuman NPT-tuloaukko

Varastossa
Tuote: CD2MXZ Malli: 5BF1NBA0Ristiviite: 429H98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,453.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora keskipakoinen suurivirtauspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA
Ampeeria45.0/22.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head180 gpm @ 240 jalkaa
Paras hyötysuhde GPM @ PSI180 @ 103
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head99 - 133 gpm @ 380 - 221 jalkaa
Johdon pituusEi johtoa
Halkaisija8"
VelvollisuusJatkuva
kehysJM
Korkeus10 "
KoteloValurauta
HP20
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine5 psi
Sisääntulon koko2 "NPT
Pituus30.125 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineetClearwater
Maks. GPM @ Head235 gpm @ 200 jalkaa
Maks. Pää275 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head100 gpm @ 225 jalkaa
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Poistoaukon koko1-1 / 2 "NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen
LämpösuojausEi
Jännite240 / 460 VAC
Leveys10.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC suora keskipakopumppu, 3-vaiheinen, 2 tuuman NPT-tuloaukko
€5,453.11 / yksikkö