GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Upotettava jätevesipumppu 20 hv 230v 70 jalkaa | AE4YBZ 5NXZ0

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Upotettava jätevesipumppu 20 hv 230v 70 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4YBZ Malli: 4NS12N3ECRistiviite: 5NXZ0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25,374.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria65
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija19.75 "
Vapauta NPT4"
Vastuuvapauden koko4 "- NPT
GPM vettä @ 50 Ft. pää1050
GPM vettä @ 60 Ft. pää875
GPM vettä @ 70 Ft. pää675
GPM vettä @ 80 Ft. pää450
GPM vettä @ 90 Ft. pää200
Korkeus41 3 / 10 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP20
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3"
Maks. Pää105 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaali416 Ruostumaton teräs
AkselitiivisteTandemhiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 244.35
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Upotettava jätevesipumppu 20 hv 230v 70 jalkaa
€25,374.67 / yksikkö