GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1M9C0 Centrifugal Pump, 15 hp, 208-230/460VAC, 172 ft | CP6PQA 49UU43

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1M9C0 Centrifugal Pump, 15 hp, 208-230/460VAC, 172 ft

Varastossa
Tuote: CP6PQA Model: 4BF1M9C0Ristiviite: 49UU43

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,314.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1M9C0 Centrifugal Pump, 15 hp, 208-230/460VAC, 172 ft
€5,314.16 / yksikkö