GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0-pumppuvalurauta 3 hv 3 tuumaa x 2 1/2 tuumaa | AC8LRZ 3CCU8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0 Pumppu Valurauta 3 Hp 3 tuumaa x 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LRZ Malli: 4BF1H4K0Ristiviite: 3CCU8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,479.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria29 / 15-14.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head130 @ 55 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head110-170 @ 50-60 Ft.
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys182JM
GPM vettä @ 50 Ft. pää170
GPM vettä @ 60 Ft. pää98
Korkeus10.5 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörä Dia.4-1 / 16 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3"
Tulopaine100 PSI
Pituus20.75 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet7 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head180 @ 45 Ft.
Maks. Pää61 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Max. Paine27 psi
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head77 @ 55 Ft.
Moottorin koteloTEC
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys182JM
pistorasia2-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
Tiivistetyyppi10K13
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliTeräs
Akselin koko7/8 tuumaa
TyyppiSulje kytketty
Jännite115 / 208-230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi, SS, Buna N, hiili, keraaminen
Leveys12 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0 Pumppu Valurauta 3 Hp 3 tuumaa x 2 1/2 tuumaa
€5,479.53 / yksikkö