Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 58-430 kemikaaleja kestävät käsineet, suorat 10 PR | AG4YPN 35HW83

ANSELL 58-430 Kemikaaleja kestävät käsineet Straight 10 PR

Varastossa
Tuote: AG4YPN Malli: 58-430Ristiviite: 35HW83
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
€10.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriHarmaa
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus12 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko10
Tuettu / ei tuettuTuetut
Paksuus12 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015191050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ansell Grip (TM) -teknologia, jossa on vuoraamattoman nitriilikuoren joustavuus ja ketteryys, ensiluokkainen nitriilipinnoite yhdessä mukavan puuvillan pehmustetun vuorauksen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 58-430 kemikaalinkestävät käsineet, suorat 7 PR | AG4YPK 35HW80 58-4307€10.68
ANSELL 58-430 kemikaalinkestävät käsineet, suorat 8 PR | AG4YPL 35HW81 58-4308€10.68
ANSELL 58-430 kemikaalinkestävät käsineet, suorat 9 PR | AG4YPM 35HW82 58-4309€10.68
ANSELL 58-430 kemikaalinkestävät käsineet, suorat 11 PR | AG4YPP 35HW84 58-43011€10.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 58-430 Kemikaaleja kestävät käsineet Straight 10 PR
€10.68 / yksikkö