GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Keskipakopumppu 3 hv | AB2NYP 1N483

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Keskipakopumppu 3 hv

Varastossa
Tuote: AB2NYP Malli: 4BF1H1K0Ristiviite: 1N483

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,243.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria28 / 14.7-14
Paras hyötysuhde GPM @ Head125 @ 55 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head50-170 GPM @ 45-20 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys182JM
GPM vettä @ 20 Ft. pää172
GPM vettä @ 30 Ft. pää145
GPM vettä @ 40 Ft. pää108
Korkeus10.5 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörä Dia.4-1 / 16 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3"
Tulopaine100 G
Pituus19.5 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head190 @ 45 Ft.
Maks. Pää61 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine175 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head50 @ 60 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiJM
NEMA / IEC-kehys182JM
pistorasia2-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto90 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115 / 208-230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Keskipakopumppu 3 hv
€4,243.05 / yksikkö