GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H9B0H Centrifugal Pump, 3 hp, 208-230/460VAC, 125 ft | CP6PNH 49UU50

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H9B0H Centrifugal Pump, 3 hp, 208-230/460VAC, 125 ft

Varastossa
Tuote: CP6PNH Malli: 3BF1H9B0HRistiviite: 49UU50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,047.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H9B0H Centrifugal Pump, 3 hp, 208-230/460VAC, 125 ft
€3,047.26 / yksikkö