GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN310HM03 Vakiopaineenkorotuspumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230VAC, 70 PSI | CP6PLM 48GP30

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN310HM03 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 70 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLM Malli: 3AVN310HM03Ristiviite: 48GP30

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,459.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN310HM03 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 70 PSI
€7,459.17 / yksikkö