GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 - 230/480 VAC täysin suljettu suora keskipakoinen suurvirtauspumppu, 3-vaiheinen | CD2MYA 429H99

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534-208/230 VAC Täysin suljettu suora keskipakopumppu, 480-vaihe

Varastossa
Tuote: CD2MYA Malli: 2BF81534Ristiviite: 429H99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,989.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora keskipakoinen suurivirtauspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA
Ampeeria4.5-4.8/2.4
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head60 gpm @ 55 jalkaa
Paras hyötysuhde GPM @ PSI60 @ 23
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head55 - 85 gpm @ 78 - 62 jalkaa
Johdon pituusEi johtoa
Halkaisija5"
VelvollisuusJatkuva
kehys56
GPM vettä @ 40 Ft. pää85
GPM vettä @ 50 Ft. pää67
GPM vettä @ 60 Ft. pää30
Korkeus8.25 "
KoteloValurauta
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine6 psi
Sisääntulon koko1-1 / 2 "NPT
Pituus17.75 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineetClearwater
Maks. GPM @ Head90 gpm @ 35 jalkaa
Maks. Pää62 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head12 gpm @ 62 jalkaa
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Poistoaukon koko1-1 / 4 "NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Portin kierto45 astetta Lisäykset
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen
LämpösuojausEi
Jännite208-230/480 VAC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534-208/230 VAC Täysin suljettu suora keskipakopumppu, 480-vaihe
€1,989.20 / yksikkö