GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Keskipakopumppu 1 hv | AB2NZA 1N508

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Pumppu Keskipakopumppu 1 Hv

Varastossa
Tuote: AB2NZA Malli: 2BF21012Ristiviite: 1N508

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,913.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria15.0 / 8.3-7.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head55 @ 45 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 30 Ft. pää80
GPM vettä @ 40 Ft. pää66
GPM vettä @ 50 Ft. pää36
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-5 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine30 psi
Pituus15.625 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head80 @ 30 Ft.
Maks. Pää52 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 52 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Pumppu Keskipakopumppu 1 Hv
€1,913.30 / yksikkö