GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11034 Keskipakopumppu 1 hv | AB2NZH 1N515

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11034 Pumppu Keskipakopumppu 1 Hv

Varastossa
Tuote: AB2NZH Malli: 2BF11034Ristiviite: 1N515

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,824.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria4.4-4.2/2.1
Paras hyötysuhde GPM @ Head60 @ 53 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 Ft
TyhjennystulppaKaikki asemat
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 40 Ft. pää84
GPM vettä @ 50 Ft. pää66
GPM vettä @ 60 Ft. pää20
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-7 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine30 psi
Pituus15.625 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head84 @ 40 Ft.
Maks. Pää61 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 60 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe3
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.4
Akselin materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.845
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11034 Pumppu Keskipakopumppu 1 Hv
€1,824.45 / yksikkö