GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Pumppu Keskipako 3/4hv | AB2NZK 1N517

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Keskipakopumppu 3/4hp

Varastossa
Tuote: AB2NZK Malli: 2BF10734Ristiviite: 1N517

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria3.7-3.6/1.8
Paras hyötysuhde GPM @ Head55 @ 45 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 30 Ft. pää80
GPM vettä @ 40 Ft. pää66
GPM vettä @ 50 Ft. pää36
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP3/4
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-5 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine30 psi
Pituus14.875 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head80 @ 30 Ft.
Maks. Pää52 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 52 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe3
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.5
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.135
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Keskipakopumppu 3/4hp
€1,691.77 / yksikkö