GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10512 Keskipakopumppu 1 / 2hv | AB2NZM 1N520

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10512 Keskipakopumppu 1/2hp

Varastossa
Tuote: AB2NZM Malli: 2BF10512Ristiviite: 1N520

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,386.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria10.8 / 5.9-5.4
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 30 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head22-65 GPM @ 35-25 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 20 Ft. pää66
GPM vettä @ 30 Ft. pää48
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1/2
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-1 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine30 psi
Pituus14.375 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head66 @ 20 Ft.
Maks. Pää36 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 34 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.6
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10512 Keskipakopumppu 1/2hp
€1,386.93 / yksikkö