GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB25HM04 Jatkuva paineenkorotuspumppu, 2 Hp, yksivaiheinen, 230VAC, 60 PSI | CP6PLF 48GP26

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB25HM04 Vakiopaineenkorotuspumppu, 2 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 60 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLF Malli: 2AB25HM04Ristiviite: 48GP26

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,849.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB25HM04 Vakiopaineenkorotuspumppu, 2 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 60 PSI
€4,849.61 / yksikkö