Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3420200 Paisuntamutteri Scw Koko 3/8 tuumaa, 100PK | AD8HLW 4KHY8

APPROVED VENDOR 3420200 laajennusmutteri, ruuvikoko 3/8 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AD8HLW Malli: 3420200Ristiviite: 4KHY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusmutteri
Poran koko3 / 8 "
Materiaalisinkkiseos
Ruuvin koko3 / 8 "
TyyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3420200 laajennusmutteri, ruuvikoko 3/8 tuumaa, 100 PK
€172.55 /pakkaus