GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1G9A4 keskipakopumppu, 2 hv, 208-230/460VAC, 156 ft | CP6PNB 52TW78

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1G9A4 keskipakopumppu, 2 hv, 208-230/460 VAC, 156 jalkaa

Varastossa
Tuote: CP6PNB Malli: 1ST1G9A4Ristiviite: 52TW78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,963.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1G9A4 keskipakopumppu, 2 hv, 208-230/460 VAC, 156 jalkaa
€2,963.39 / yksikkö