GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Keskipakopumppu 3/4 hv | AB2NZZ 1N532

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Keskipakopumppu 3/4hp

Varastossa
Tuote: AB2NZZ Malli: 1BF20712Ristiviite: 1N532

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,828.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria12.8 / 6.7-6.4
Paras hyötysuhde GPM @ Head25 @ 47 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head16-38 GPM @ 32-30 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 20 Ft. pää43
GPM vettä @ 30 Ft. pää38
GPM vettä @ 40 Ft. pää31
GPM vettä @ 50 Ft. pää23
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP3/4
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-7 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine30 psi
Pituus14.63 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head43 @ 20 Ft.
Maks. Pää60 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 57 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Keskipakopumppu 3/4hp
€1,828.81 / yksikkö