GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Keskipakopumppu 1 hv | AB2PAF 1N538

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Pumppu Keskipakopumppu 1 Hv

Varastossa
Tuote: AB2PAF Malli: 1BF11012Ristiviite: 1N538

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,501.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria17.4 / 9-8.7
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head35 @ 85 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head20-48 GPM @ 100-60 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 100 Ft. pää21
GPM vettä @ 40 Ft. pää55
GPM vettä @ 50 Ft. pää52
GPM vettä @ 60 Ft. pää49
GPM vettä @ 70 Ft. pää44
GPM vettä @ 80 Ft. pää37
GPM vettä @ 90 Ft. pää30
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1
Hz60
Juoksupyörä Dia.5-1 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine55 PSI
Pituus15.375 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head55 @ 40 Ft.
Maks. Pää108 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head10 @ 106 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
Moottorityyppi56J
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliMekaaninen akseli, ruostumatonta terästä, Buna N hiili / keraamiset osat
TiivistetyyppiTyyppi 6
Palvelukerroin1.4
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
TyyppiSulje kytketty
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi, 303 SS, Buna N, hiili, keraaminen
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.26
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusKoteloHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 -pumppu Keskipakopumppu 7.5 hv | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Valurauta€4,987.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 -pumppu keskipakopumppu 5 hv | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Valurauta€4,297.49
GOULDS-VESITEKNIIKKA 3BF1J1A0 Keskipakopumppu 5 hv | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Valurauta€4,273.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH -pumppu keskipakopumppu 3 hv | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Valurauta€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,918.38
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,913.90
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Valurauta€2,142.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Pumppu Keskipakopumppu 1 Hv
€1,501.72 / yksikkö