GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1G5G4 Centrifugal Pump, 2 hp, 208-230/460VAC, 81 ft | CP6PNC 784RM5

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1G5G4 Centrifugal Pump, 2 hp, 208-230/460VAC, 81 ft

Varastossa
Tuote: CP6PNC Model: 125MS1G5G4Ristiviite: 784RM5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,312.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1G5G4 Centrifugal Pump, 2 hp, 208-230/460VAC, 81 ft
€2,312.31 / yksikkö