GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM04 Constant Pressure Booster Pump, 1 Hp, Single Phase, 115VAC, 35 PSI | CP6PLX 48GP50

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM04 Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 Hp, yksivaiheinen, 115 VAC, 35 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLX Malli: 1151AB21HM04Ristiviite: 48GP50

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,562.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM04 Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 Hp, yksivaiheinen, 115 VAC, 35 PSI
€3,562.26 / yksikkö