Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOULD & GOODRICH INC. H52-48CL Garrison Belt Hi-gloss 48 In | AD3TRT 40N869

GOULD & GOODRICH INC. H52-48CL Garrison-vyö, kiiltävä 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TRT Malli: H52-48CLRistiviite: 40N869

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaruskunnan vyö, Remv-solki
HihnamateriaaliSynteettinen polymeeri
Solki materiaaliKiinteä messinki nikkelöity
VäriHi-Gloss
Sopii vyötärön kokoon48 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonHinta
GOULD & GOODRICH INC. H52-28CL Garrison-vyö, kiiltävä 28 tuumaa | AD3TQW 40N849 H52-28CL28 "€76.09
GOULD & GOODRICH INC. H52-28CLBR Garrison Belt Hi-gloss 28 In | AD3TQX 40N850 H52-28CLBR28 "€76.09
GOULD & GOODRICH INC. H52-30CL Garrison Belt Hi-gloss 30 In | AD3TQY 40N851 H52-30CL30 "€65.55
GOULD & GOODRICH INC. H52-30CLBR Garrison Belt Hi-gloss 30 In | AD3TQZ 40N852 H52-30CLBR30 "€76.09
GOULD & GOODRICH INC. H52-32CL Garrison Belt Hi-gloss 32 In | AD3TRA 40N853 H52-32CL32 "€29.70
GOULD & GOODRICH INC. H52-32CLBR Garrison Belt Hi-gloss 32 In | AD3TRB 40N854 H52-32CLBR32 "€76.09
GOULD & GOODRICH INC. H52-34CL Garrison Belt Hi-gloss 34 Tuumaa | AD3TRC 40N855 H52-34CL34 "€76.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULD & GOODRICH INC. H52-48CL Garrison-vyö, kiiltävä 48 tuumaa
€75.38 / yksikkö