Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL GDC2969X7 kovametallipora 2.75 tuuman huilu 4.63 tuumaa pituus 1.1406 koko | AH7BBB 36PG42

GORILLA MILL GDC2969X7 kovametallipora, 2.75 tuuman ura, 4.63 tuumaa, pituus 1.1406 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7BBB Malli: GDC2969X7Ristiviite: 36PG42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
Desimaaliekvivalentti1.1406
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1-9 / 64 "
Huilun pituus2.75 "
LuokkaC2-mikrorakeet
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus4.630 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusHinta
GORILLA MILL GDC4688X7 kovametallipora 4.00 tuuman huilu 6.10 tuumaa pituus 1.16 koko | AH7BCQ 36PG78 GDC4688X71.15624"6.1 "€391.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL GDC2969X7 kovametallipora, 2.75 tuuman ura, 4.63 tuumaa, pituus 1.1406 tuumaa
€197.00 / yksikkö