Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL GDC2656X5 kovametallipora 1.89 tuuman huilu 3.58 tuuman pituus 0.2656 Koko | AH7BAU 36PG35

GORILLA MILL GDC2656X5 kovametallipora, 1.89 tuuman ura, 3.58 tuumaa, pituus 0.2656 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7BAU Malli: GDC2656X5Ristiviite: 36PG35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Desimaaliekvivalentti0.2656
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko17 / 64 "
Huilun pituus1.89 "
LuokkaC2-mikrorakeet
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus3.58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusHinta
GORILLA MILL GDC1200X5 -karbidipora 1.13 tuuman huilu 3.00 tuuman pituus 0.12 Koko | AH7AZA 36PF94 GDC1200X50.1200Johdin1.13 "3"€87.75
GORILLA MILL GDC1250X5 -karbidipora 1.13 tuuman huilu 3.00 tuuman pituus 0.125 Koko | AH7AZC 36PF96 GDC1250X50.1250Murto-tuuma1.13 "3"€173.74
GORILLA MILL GDC1285X5 kovametallipora 1.26 tuuman huilu 3.15 tuuman pituus 0.12 koko | AH7AZE 36PF98 GDC1285X50.1200Johdin1.26 "3.15 "€167.44
GORILLA MILL GDC1360X5 -karbidipora 1.26 tuuman huilu 3.15 tuuman pituus 0.136 Koko | AH7AZG 36PG01 GDC1360X50.1360Johdin1.26 "3.15 "€167.03
GORILLA MILL GDC1406X5 kovametallipora 1.26 tuuman huilu 3.15 tuuman pituus 0.1406 Koko | AH7AZJ 36PG03 GDC1406X50.1406Murto-tuuma1.26 "3.15 "€115.99
GORILLA MILL GDC1535X5 kovametallipora 1.26 tuuman huilu 3.15 tuuman pituus 0.1535 Koko | AH7AZL 36PG05 GDC1535X50.1535metrinen1.26 "3.15 "€115.99
GORILLA MILL GDC1562X5 -karbidipora 1.26 tuuman huilu 3.15 tuuman pituus 0.1562 Koko | AH7AZM 36PG06 GDC1562X50.1562Murto-tuuma1.26 "3.15 "€115.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL GDC2656X5 kovametallipora, 1.89 tuuman ura, 3.58 tuumaa, pituus 0.2656 tuumaa
€137.34 / yksikkö