Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM764B4TICN kovametallipäätyjyrsintä 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6MKY Malli: CEM764B4TICNRistiviite: 36PE09

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunTiCN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuva kierukka ja porrastettu huilu
Leikkauksen pituus3 / 8 "
LuettelonumeroCEM764B4TICN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 64 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207701000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroKaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
GORILLA MILL CEM10FXL4 -karbidipäätyjyrsin 6 tuumaa | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-päällystämätön2"CEM10FXL4-46"€291.42
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN kovametallimylly 6 tuumaa | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN kovametallimylly 6 tuumaa | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10R4125 Karbidipäätyjyrsin 4 tuumaa | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "päällystämätön1.5 "CEM10R4125-44"€303.53
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN kovametallimylly 4 tuumaa | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Karbidipäätyjyrsin 4 tuumaa | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM12R4125 kovametallimylly 3 tuumaa | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "päällystämätön1"CEM12R4125-43"€57.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM764B4TICN kovametallipäätyjyrsintä 1-1/2 tuumaa
€18.26 / yksikkö