Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET PB-SFM-0606 Letkuliitin Jic 3/8 tuuman letkun tunnus | AC8UFU 3DVC4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Letkuliitin Jic 3/8 tuuman letkun tunnus

Varastossa
Tuote: AC8UFU Malli: PB-SFM-0606Ristiviite: 3DVC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)7/8
Kuusiokoko5 / 8 "
Letkutunnus3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine3000 psi
Kierteen koko9 / 16-18
KiertyyppiMies SAE
TyyppiJIC 37 asteen heijastus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Max. TyöpaineKierteen kokoKiertyyppiHinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET PB-JCM-0404 Letkuliitin Jic 1/4 tuuman letkun tunnus | AC8UFR 3DVC2 PB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20Mies JIC€7.78
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET PB-JCM-0606 Letkuliitin Jic 1/4 tuuman letkun tunnus | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18Mies JIC€8.09
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET PB-JCM-0808 Letkuliitin Jic 1/2 tuuman letkun tunnus | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16Mies JIC€16.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Letkuliitin Jic 3/8 tuuman letkun tunnus
€13.34 / yksikkö