Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1890 14M 40 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 135 Hampaat 40mm | AC3NEG 2UWD4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1890 14M 40 Hammashihna Dual High Performance Pd 135 Hampaat 40mm

Varastossa
Tuote: AC3NEG Malli: D1890 14M 40Ristiviite: 2UWD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,161.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiDual Hi-Performance Pd
ToimialanumeroD1890 14M 40
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä135
Piki14mm
Pitch pituus1890mm
Leveys40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1610 14M 40 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 115 Hampaat 40mm | AC3NEA 2UWC7 D1610 14M 40D1610 14M 401151610mm€1,060.78
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1778 14M 40 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 127 Hampaat 40mm | AC3NED 2UWD1 D1778 14M 40D1778 14M 401271778mm€1,129.68
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D3150 14M 40 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 225 Hampaat 40mm | AC3NEU 2UWE6 D3150 14M 40D3150 14M 402253150mm€1,716.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1890 14M 40 Hammashihna Dual High Performance Pd 135 Hampaat 40mm
€1,161.23 / yksikkö