Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1040 8M 20 Hammashihnat, kaksi erittäin suorituskykyä Pd 130 -hampaat 20mm | AC3NDP 2UWA6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1040 8M 20 Hammashihna Dual High Performance Pd 130 Hampaat 20mm

Varastossa
Tuote: AC3NDP Malli: D1040 8M 20Ristiviite: 2UWA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiDual Hi-Performance Pd
ToimialanumeroD1040 8M 20
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä130
Piki8mm
Pitch pituus1040mm
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1440 8M 20 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 180 Hampaat 20mm | AC3NDU 2UWC1 D1440 8M 20D1440 8M 201801440mm€212.80
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1600 8M 20 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 200 Hampaat 20mm | AC3NDX 2UWC4 D1600 8M 20D1600 8M 202001600mm€230.93
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1800 8M 20 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 225 Hampaat 20mm | AC3NEE 2UWD2 D1800 8M 20D1800 8M 202251800mm€265.51
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D2400 8M 20 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 300 Hampaat 20mm | AC3NEJ 2UWD6 D2400 8M 20D2400 8M 203002400mm€339.02
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D2800 8M 20 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 350 Hampaat 20mm | AC3NEP 2UWE2 D2800 8M 20D2800 8M 203502800mm€388.42
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D720 8M 20 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 90 Hampaat 20mm | AC3NEY 2UWF1 D720 8M 20D720 8M 2090720mm€135.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1040 8M 20 Hammashihna Dual High Performance Pd 130 Hampaat 20mm
€176.52 / yksikkö