GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT47 Letkun imu 4 tuumaa | AC9TAF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT47 letku imu 4 tuumaa

Tuote: AC9TAF Malli: 3JT47
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,366.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku
Taivuta säde18 "
VäriMusta
Sisällä Dia.4"
Pituus100ft.
Max. Paine75 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.4.53 "
VahvistaminenSynteettikuitu lankahelixillä
PutkimateriaaliMusta synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT47 letku imu 4 tuumaa
€3,366.69 / yksikkö