GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P767 Höyry- / paineletku 3/8 50 jalkaa 3000 Psi | AC2YPV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P767 Höyry/paineletku 3/8 50 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AC2YPV Malli: 2P767

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrypuhdistimen / painepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenYksi lanka punos
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila325-astetta F
Turvallisuus tekijä10:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.78
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Höyry/paineletku 3/8 30 jalkaa 3000 Psi | AC2YPU 2P76630ft.€210.33
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT43 Höyry- / paineletku 3/8 100 jalkaa 3000 Psi | AC9TAB 3JT43100ft.€563.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P767 Höyry/paineletku 3/8 50 jalkaa 3000 psi
€348.74 / yksikkö