Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Höyry/paineletku 3/8 30 jalkaa 3000 Psi | AC2YPU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Höyry/paineletku 3/8 30 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AC2YPU Malli: 2P766

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrypuhdistimen / painepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenYksi lanka punos
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus30ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila325-astetta F
Turvallisuus tekijä10:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P767 Höyry- / paineletku 3/8 50 jalkaa 3000 Psi | AC2YPV 2P76750ft.€348.74
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT43 Höyry- / paineletku 3/8 100 jalkaa 3000 Psi | AC9TAB 3JT43100ft.€563.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Höyry/paineletku 3/8 30 jalkaa 3000 psi
€210.33 / yksikkö