GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZMZ5 imuletku 1.5 tuumaa Idx25 jalkaa 50 Psi Max | AB4PRT

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMZ5-imuletku 1.5 tuuman Idx25 jalkaa 50 Psi Max

Varastossa
Tuote: AB4PRT Malli: 1ZMZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imu- / poistoletku
Taivuta säde3"
VäriMusta ja vihreä
Koko kokoaminen1.5 "
AsennustyyppiAlumiininen naaras Camlock x Steel MNPT
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus25ft.
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.1.86 "
VahvistaminenPolyeteeni Helix
PutkimateriaaliEPDM / polyeteeni
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaTaivuta sädeVäriDia ulkopuolella.VahvistaminenPutkimateriaaliKoko kokoaminenAsennustyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLP9 imuletku 1.25 tuumaa Idx100 jalkaa 50 Psi | AB4PNH 1ZLP9180-astetta F2.5 "Musta ja vihreä1.53 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€748.20
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR1 imuletku 1.5 tuumaa Idx100 jalkaa 50 Psi Max | AB4PNJ 1ZLR1180-astetta F3"Musta ja vihreä1.78 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€799.00
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR2 imuletku 2 tuuman Id x 100 jalkaa 50 Psi Max | AB4PNK 1ZLR2180-astetta F4"Musta ja vihreä2.4 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€1,133.09
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR3 imuletku 3 tuuman Id x 100 jalkaa 45 Psi Max | AB4PNL 1ZLR3180-astetta F5"Musta ja vihreä3.47 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€2,200.85
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR4 imuletku 4 tuuman Id x 100 jalkaa 40 Psi Max | AB4PNM 1ZLR4180-astetta F9"Musta ja vihreä4.67 "Polyeteeni HelixTermoplastinen kumi--€3,649.81
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLW1 imuletku 1.5 tuumaa Idx100 jalkaa 89 Psi Max | AB4PPD 1ZLW1158-astetta F6"Vihreä1.78 "Jäykkä HelixPVC--€500.29
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLW2 imuletku 2 tuuman Id x 100 jalkaa 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158-astetta F8"Vihreä2.32 "Jäykkä HelixPVC--€754.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMZ5-imuletku 1.5 tuuman Idx25 jalkaa 50 Psi Max
€191.14 / yksikkö