GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ4 tyhjiöletku 3 Id x 3.4 tuuman ulkohalkaisija x 100 jalkaa | AB4PML

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ4 tyhjiöletku 3 id x 3.4 tuumaa ulkohalkaisija x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4PML Malli: 1ZLJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,804.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
VäriValkoinen
PeiteaineKevyt PVC-kierukka
Letku sisäpuolella Dia.3"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.3.4 "
Max. Paine30 psi
Temp. alue15 - 158 F
PutkimateriaaliKevyt PVC
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. PaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ3 tyhjiöletku 1 1/4 Id x 1.5 tuuman ulkohalkaisija x 100 jalkaa | AB4PMK 1ZLJ31-1 / 4 "1.5 "37 psi€429.45
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ5 tyhjiöletku 4 Id x 4.5 tuuman ulkohalkaisija x 100 jalkaa | AB4PMM 1ZLJ54"4.5 "27 psi€2,278.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ4 tyhjiöletku 3 id x 3.4 tuumaa ulkohalkaisija x 100 jalkaa
€1,804.23 / yksikkö