GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL8 Washdown Letkun irtotavarana 1 Id 50 jalkaa keltainen | AA9JNX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL8 pesuletku Bulkki 1 Id 50 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9JNX Malli: 1DKL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
VäriKeltainen
PeiteaineMicro-Ban päällystetty Carbryn
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-1 / 2 "
Sisällä Dia.1"
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1.5 "
VahvistaminenTekstiili
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 200 F
Putkimateriaalinitriili
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)57.4
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriPeiteaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutkimateriaaliTyyppiKoko kokoaminenHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL5 Washdown Letku Bulk 1/2 Id 50 jalkaa keltainen | AA9JNU 1 DKL550ft.KeltainenMicro-Ban päällystetty Carbryn29 / 32 "-20 - 200 FnitriiliPääosa-€312.39
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL6 Washdown Letku Bulk 5/8 Id 50 jalkaa keltainen | AA9JNV 1 DKL650ft.KeltainenMicro-Ban päällystetty Carbryn1 1 / 16 "-20 - 200 FnitriiliPääosa-€440.79
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL7 Washdown Letku Bulk 3/4 Id 50 Jalkaa Keltainen | AA9JNW 1 DKL750ft.KeltainenMicro-Ban päällystetty Carbryn1.25 "-20 - 200 FnitriiliPääosa-€563.61
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P570 Letku pesu 3/4 x 50 jalkaa | AC2YPD 2P57050ft.ValkoinenEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano3/4 "GHT-messinki€293.53
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 3ATL7 Pesuletku 1/2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 300 psi | AC8JNL 3ATL750ft.ValkoinenEPDM53 / 64 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano3/4 "MxF GHT-messinki€391.07
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3ATL8 Pesuletku 3/4 tuuman Id x 50 Jalkaa 300 Psi | AC8JNM 3ATL850ft.ValkoinenEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano3/4 "MxF GHT-messinki€415.83
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3ATL9 Pesuletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa 300 psi | AC8JNN 3ATL950ft.ValkoinenEPDM1-31 / 64 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano1 "MxF NPSH messinki€627.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL8 pesuletku Bulkki 1 Id 50 jalkaa keltainen
€905.45 / yksikkö