GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL7 Washdown Letku Bulk 3/4 Id 50 Jalkaa Keltainen | AA9JNW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL7 pesuletku Bulkki 3/4 Id 50 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9JNW Malli: 1DKL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
VäriKeltainen
PeiteaineMicro-Ban päällystetty Carbryn
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.25 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1.25 "
VahvistaminenTekstiili
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 200 F
Putkimateriaalinitriili
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.595
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriPeiteaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutkimateriaaliTyyppiKoko kokoaminenHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL5 Washdown Letku Bulk 1/2 Id 50 jalkaa keltainen | AA9JNU 1 DKL550ft.KeltainenMicro-Ban päällystetty Carbryn29 / 32 "-20 - 200 FnitriiliPääosa-€312.39
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL6 Washdown Letku Bulk 5/8 Id 50 jalkaa keltainen | AA9JNV 1 DKL650ft.KeltainenMicro-Ban päällystetty Carbryn1 1 / 16 "-20 - 200 FnitriiliPääosa-€440.79
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKL8 Washdown Letkun irtotavarana 1 Id 50 jalkaa keltainen | AA9JNX 1 DKL850ft.KeltainenMicro-Ban päällystetty Carbryn1.5 "-20 - 200 FnitriiliPääosa-€905.45
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P570 Letku pesu 3/4 x 50 jalkaa | AC2YPD 2P57050ft.ValkoinenEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano3/4 "GHT-messinki€293.53
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 3ATL7 Pesuletku 1/2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 300 psi | AC8JNL 3ATL750ft.ValkoinenEPDM53 / 64 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano3/4 "MxF GHT-messinki€395.27
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3ATL8 Pesuletku 3/4 tuuman Id x 50 Jalkaa 300 Psi | AC8JNM 3ATL850ft.ValkoinenEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano3/4 "MxF GHT-messinki€420.39
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3ATL9 Pesuletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa 300 psi | AC8JNN 3ATL950ft.ValkoinenEPDM1-31 / 64 "-40 - 200 FEPDMKokoonpano1 "MxF NPSH messinki€631.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL7 pesuletku Bulkki 3/4 Id 50 jalkaa keltainen
€563.61 / yksikkö