Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT9 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AA8UGP

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT9 monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8UGP Malli: 1ABT9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Värisininen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/2 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.78 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR5 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AA8UGA 1ABR5Keltainen€127.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT9 monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus
€138.74 / yksikkö